エレコム
エレコムの コンセント/スイッチ/プレート
エレコムの コンセントプレート
エレコムの コンセント・スイッチ用
RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68514349
品番
LD-RJ45T10A2
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。
用途
LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。
Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品
適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーク
色
クリア
規格
Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
インターフェース
RJ45コネクター
形態
パッケージ:袋+シール
シールド
×(UTP仕様)
絶縁体外径(mm)
1
ケーブル太さ(mm)
5.1