曜日別特売
LX4FF220 TeSys F - contactor coil - LX4FF - 220.. シュナイダーエレクトリック 68514375

TeSys F - contactor coil - LX4FF - 220..

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68514375品番LX4FF220
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

Schneider Electric LX4 シリーズは、220 → 230 V dc の制御回路電圧の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.43 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:210-9998アズワン品番65-7291-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする