曜日別特売
LX4FK220 TeSys F - contactor coil - LX4FK - 220 V シュナイダーエレクトリック 68514384

TeSys F - contactor coil - LX4FK - 220 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68514384品番LX4FK220
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 220 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.08 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:211-0008アズワン品番65-7291-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする