シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの 基板用リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:0.1 A ねじ固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68514488
品番
SSL1D101BDPR
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様
●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●スイッチングタイプ:DCスイッチング●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5199
接点構成
SPNO
使用電圧範囲(V)
DC1〜30
アズワン品番
65-8088-85