代表画像
東日本塗料
東日本塗料の 壁用
東日本塗料の 外壁用
ツインコートアクアHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
68514524
品番
グレーD-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
4つのS(性能)
S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途
屋根や手すり等
規格
F☆☆☆☆
分類
水性
適合場所
屋根,壁
機能
遮熱,速乾,低臭
希釈
エアレス:水道水(10〜20%)/ハケ・ローラー:水道水0〜10%
危険物の類別
非危険物
光沢
艶有
樹脂
特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません