本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
クリアボトル デイリーボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(0.48L)
注文コード
68514865
品番
PPA-50 XR
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
広口なのでお手入れしやすい。
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。
ハンドル付きで持ち運びに便利。
色
ブリック(XR)
容量(L)
0.48
口径(Φmm)
約66
本体寸法(mm)
約82×82×220
本体質量(kg)
約0.24
取扱説明書:
(1.83MB)