本体

ASG-W82 AKB 2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 68515030 ASG-W82 AKB 2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 68515030 ASG-W82 AKB 2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 68515030 ASG-W82 AKB 2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 68515030 ASG-W82 AKB 2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 68515030 ASG-W82 AKB 2WAYボトル ピーコック魔法瓶工業 68515030

2WAYボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.8L) 注文コード 68515030 品番 ASG-W82 AKB
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。
片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。

ブラックネイビー(AKB) 容量(L)0.8 口径(Φmm)約42 本体寸法(mm)約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233 本体質量(kg)約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44 保温効力(℃)(中せんセット使用時)76以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
取扱説明書:(2.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする