メイン画像

リサイクルドラムカートリッジ ブラザー対応 DR32J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68515031 品番EBRO-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

付属品取扱説明書 適合E&Qマーク 種別クイック式リサイクル ブラック 対応機種MFC-L2880DW/L2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/L2600DW、HL-L2460DW/L2400D 印字枚数15000枚 純正品番DR32J RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーBROTHER
注意
※ドラムユニット交換時、純正品と同様に手動によるプリンタ側のカウンタリセットが必要です。
※ドラムユニット交換手順書を同梱しておりますので、手順に従って操作ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする