メイン画像

リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN70JXXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68515049 品番EBRT-70-XXL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

付属品取扱説明書 適合E&Qマーク 種別クイック式リサイクル ブラック 対応機種MFC-L6820DW/L5710DW、HL-L6310DW/L5210DW/L5210DN 印字枚数11000枚 純正品番TN70JXXL RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーBROTHER
注意
※MFC-L6820DW/MFC-L5170DW/HL-L6310DWで使用する場合は、非純正トナーのエラー解除操作が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする