本体

ATJ-50 XA 酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業 68515136 ATJ-50 XA 酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業 68515136 ATJ-50 XA 酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業 68515136 ATJ-50 XA 酎ハイタンブラー ピーコック魔法瓶工業 68515136

酎ハイタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5L) 注文コード 68515136 品番 ATJ-50 XA
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

内側を鏡面仕上げで炭酸を長時間楽しめます。

用途氷を入れて350ml缶酎ハイを注ぐのにちょうどいいサイズ ステンレス(XA) 容量(L)0.5 口径(Φmm)約84 本体寸法(mm)約90×90×130 本体質量(kg)約0.2 保冷効力(℃)8以下(1時間)
取扱説明書:(0.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする