デビカ
デビカの 体育/運動会/スポーツイベント用品
デビカの 体育/スポーツ用品
デビカの その他運動用品/エクササイズ用品
トゥインクルステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68515258
品番
103584
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
気持ちも弾む、キラキラツイストロープ!
透明カラーがキレイなロープ。
材質
ロープ・グリップ:PVC、キャップ・回転パーツ:PE
色
ブルー
質量(g)
51(包装資材含む)
全長(m)
2.6