仕様
●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)
・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSD
その他
本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。
例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。
電源
・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz
・出力 DC: +12V/7.5A
・ケーブル長: 120cm
・電源コード長: 1500mm ± 50mm
使用環境
動作温度: 5℃ 〜 55℃
・動作湿度: 20% RH 〜 80% RH
・保管温度: -20℃ 〜 50℃
・保管湿度: 20% RH 〜 80% RH
チップセット
・ASMedia ASM2074
・ASMedia ASM235CM x 4
インジケータ
LED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ
・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱
・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中
材質プラスチック、SECC
寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行)
質量(g)2,200 ± 20
型番メーカー:SST-TS434UW(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1