SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番メーカー:SST-TS434UB(黒) 注文コード68515329 品番SST-TS434UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は型番2種類から選べます 他の種類を見る

・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応
・ホットスワップ機能を完全サポート
・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載
・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度
・省エネのためのスリープモード対応
・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護
・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現
・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応

仕様
●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)
・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSD
その他
本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。
例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。
電源
・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz
・出力 DC: +12V/7.5A
・ケーブル長: 120cm
・電源コード長: 1500mm ± 50mm
使用環境
動作温度: 5℃ 〜 55℃
・動作湿度: 20% RH 〜 80% RH
・保管温度: -20℃ 〜 50℃
・保管湿度: 20% RH 〜 80% RH
チップセット
・ASMedia ASM2074
・ASMedia ASM235CM x 4
インジケータ
LED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ
・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱
・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中
材質プラスチック、SECC 寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行) 質量(g)2,200 ± 20 型番メーカー:SST-TS434UB(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする