仕様
●CPUクーラーの限度:162mm●ドライブベイ-内部:・3.5 / 2.5×1
・3.5×1
・2.5×2●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1
・USB 3.0×2
・オーディオ x 1
・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×11), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ : 360mm
幅 : 169mm●拡張スロット:7●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm●対応ラジエター-前面:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:・190mm (フロント側に設置された3.5ドライブケージ)
・160mm (背面側に設置された3.5ドライブケージ)
冷却システム
・前面
120mm x 3 / 140mm x 2
(120mm x 3 ARGBファン出荷時付属)
・背面
120mm x 1
SST-FA512Z-BG-V2: (120mm x 1 ARGBファン出荷時付属)
・トップ
120mm x 2 / 140mm x 2
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-FA512Z-BG-V2: 6.96
電源標準PS2(ATX)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210x 483.2x 426.77, 43.31リットル
型番SST-FA512Z-BG-V2 (黒、強化ガラス、4 ARGB ファン、ARGB ライト ストリップ)
RoHS指令(10物質対応)対応