SilverStone FLP02 レトロ風タワー型シャーシ、高性能冷却と拡張サポートを搭載 SST-FLP02W

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68515390 品番SST-FLP02W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・ユニークなターボボタンで瞬時にフルスピード冷却モードを起動
・誤操作を防ぐ安全なキー式ロックデザイン
・フロント5.25インチ拡張ベイ×3、ホットスワップアダプターケージに対応
・最大360mmの水冷ラジエーターに対応
・最大386mmのグラフィックカードに対応
・トップI/Oポート:1 × USB Type-C、2 × USB 3.0、1 × コンボオーディオジャック

仕様
●CPUクーラーの限度:182mm●ドライブベイ-外部:5.25×3●ドライブベイ-内部:3.5×2, 2.5×2, 3.5 / 2.5×2●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1
USB 3.0×2
コンボオーディオ x 1●フロントボタン:電源オン/オフ
システムリセット
ターボ
電源ボタンおよびリセットボタンロック●拡張カードの制限:長さ
386mm(前面3.5/2.5コンボドライブケージなし)
279mm(前面3.5/2.5コンボドライブケージあり)

188mm(GPUブラケットなし)
153mm(GPUブラケットあり)●拡張スロット:7+2●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm●対応ラジエター-背面:120mm / 140mm●電源の深さ制限:250mm
インジケータ
LED:電源LED x 1:緑
Turbo :オレンジ
ファンPWM表示:緑
HDDアクセス x 1:赤
冷却システム
前面
120mm x 2(120mm黒ファン2基付属)
背面
120/140mm x 1(120mm黒ファン1基付属)
トップ
120mm x 3 / 140mm x 2 / 160mm x 2
材質スチール、プラスチック 質量(kg)9.79 電源PS2 (ATX) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)幅32 x 494 x 472 型番SST-FLP02W RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする