直流アーク溶接機

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68515398 品番 MA-250DR
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。
ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。
アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。
内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。
電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。
異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。
EMC対策済みです。
使用率60%を実現。

付属品出力端子ゴムキャップ×2 仕様●入力コード:4.0sq×2.5m●定格入力(kVA/kW):2024/11/13●溶接棒径(Φ):Max5●電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付) 質量(kg)11.4 外形寸法(mm)L470×W190×H360 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)10〜250 使用率(%)250A:60/195A:100% 定格入力電流(A)65 無負荷電圧(V)72
注意
※使用率60%は定格入力の確保が条件となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
配管及び鉄骨の溶接
有限会社三稜設備 様 (建設業・工事業)

使いやすく作業性は良いと思いますが、新製品なのにリモコンが手に入らないのは少し問題だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする