SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68515399 品番SST-FX600-PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・標準的な Flex ATX フォームファクター
・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱
・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応
・日本製メインコンデンサ
・優れた +12V シングルレール仕様
・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート

仕様
●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz 〜 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V
最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A
最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0A
レンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%
ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%
リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mV
その他
この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・過小電圧保護
・短絡回路保護
コネクタ
1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ
・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ
・2 x SATA コネクタ
・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き) 質量(kg)1.18 ブラック(非鉛成分塗装) 最大出力(W)DC :600 型番SST-FX600-PM 入力電圧(V)90 〜 264 rms 動作温度(℃)0 〜 50 ノイズレベル最小20 dBA 効率全体的な効率が ≧89% to 91% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum 冷却システム40mm x 1 MTBF(時間)100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする