液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68515426 品番VG27AQL5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・プロゲーマー向けに設計された210Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD(2560x1440)Fast IPSゲーミングモニター
・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し鮮明なゲーム映像を実現
・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・FreeSync Premiumは、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供

付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度選択 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.2、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR モード、ASUS Power Sync●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル) +20° 〜 -20°、高さ調節 0〜130mm、縦回転(ピボット) +90° 〜 -90° 質量(kg)6.4、約8.7 (本体・パッケージ込) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)使用時:20.8以下、スタンバイ時:0.5以下 本体寸法(mm)61.50×53.40× 21.50 (スタンド含む) サイズ(inch)27 表面処理Anti-Glare 型番VG27AQL5A コントラスト比1300:1(標準) 解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30〜233KHz(H) / 48〜 144Hz(V)、DP: 30〜311KHz(H) / 48〜210Hz(V) 入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0) 、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式Fast IPS 対応VESA規格100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする