阪口製作所
阪口製作所の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
阪口製作所の 溶接ジョイント
阪口製作所の ケーブルジョイント
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68515529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。
二次側専用です。
色
ブラック
定格電流(A)
300
電線太さ(mm
2
)
38〜50
電線仕様-種別
(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)
60
商品説明動画
ケーブルジョイント V0シリーズ
参考になった