阪口製作所
阪口製作所の ガス トーチ/バーナー
阪口製作所の バーナー
阪口製作所の プロパンバーナー
スタンドバーナー(火口付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68515705
品番
HB-15
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法
ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8
火口
HB用15
使用吹管
スタンドバーナー
注意
※ホースは別売です。