阪口製作所
阪口製作所の ガス トーチ/バーナー
阪口製作所の バーナー
阪口製作所の プロパンバーナー
ハンドトーチバーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
火口
HB用32
注文コード
68515836
品番
HB32×3m
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
火炎形状・火口・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法
ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:R1/4
ホース長さ(m)
3
火口
HB用32
使用吹管
HB