代表画像

塩ビ製格子蓋 ライト 雨水

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68515854 品番格子蓋 AI-L 150
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

雨水を効率的に吸収出来ます。

呼び径(A)150 用途宅内マス用格子蓋です。 仕様格子 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 文字内容うすい 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)9 表示うすい 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5 マス径(Φmm)150
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする