レバー式自在水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ) 注文コード68515915 品番LF-12Z(300)-13-U
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
種別水用 寸法(mm)配管:13 吐水口長さ(mm)自在300 仕様●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
関連資料:(3.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする