INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式自在水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●レバーハンドル長さ:65mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
注文コード
68515940
品番
LF-14ZSP-13(65)-U-PK
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
水用
寸法(mm)
配管:13
吐水口長さ(mm)
自在110
仕様
●レバーハンドル長さ:65mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)