INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
送り座付自在水栓(節水固定コマ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68515958
品番
LF-12E-13-U
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)
配管:13
吐水口長さ(mm)
自在170