INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
自在水栓(泡沫式)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68515985
品番
LF-12F(250)-13-U
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
仕様
一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)
配管:13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
250
吐水口長さ(mm)
自在250
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
関連資料:
(2.11MB)