INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
自在水栓(泡沫式)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68516010
品番
LF-12F-19-U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
仕様
一般地/寒冷地:寒冷地用(固定コマ)
寸法(mm)
配管:20
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
吐水口長さ(mm)
自在170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形