INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
台付自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ24±2
注文コード
68516046
品番
LF-14F(250)-13-U
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用地区
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ24±2
寸法(mm)
配管:13
吐水口長さ(mm)
自在252
関連資料:
現在の関連資料と差替えでお願いいたします。(0.83MB)
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。