横ハンドル鶴首自在水栓(泡沫式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定コマ、泡沫式、つる首、浄水機能:なし、センサー:なし 注文コード68516089 品番LF-16SPF-13-U
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・関連資料など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定コマ、泡沫式、つる首、浄水機能:なし、センサー:なし 種別水用 寸法(mm)配管:13 使用地区一般地/寒冷地共用 吐水口長さ(mm)自在110 水栓タイプ単水栓
関連資料:(2.11MB)
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする