INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ27±2
注文コード
68516107
品番
LF-1R-U(H)
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
使用地区
寒冷地
仕様
●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ27±2
種別
湯用
寸法(mm)
配管:13
取付穴径(Φmm)
27±2
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口長さ(mm)
回転形75
関連資料:
(3.1MB)