INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ポップアップ式排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68516168
品番
LF-7PAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
パイプ径(Φmm)
32
寸法A(mm)
396
寸法B(mm)
163-222
呼び径
32
関連資料:
(2.5MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68516168
LF-7PAL
62610319
LF-7PAL
ポップアップ式排水Pトラップ
INAX(LIXIL)
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)