INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●一般地/寒冷地:一般地●排水栓方式:ポップアップ式
注文コード
68516177
品番
LF-X340SYR
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●一般地/寒冷地:一般地●排水栓方式:ポップアップ式
寸法(mm)
配管:13
吐水口長さ(mm)
固定113
関連資料:
(2.23MB)
注意
※吐水口回転式、エコハンドル、排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます、ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組み合わせてご使用ください