LF-14SPF-13-U マルチシンク用立水栓 INAX(LIXIL) 吐水口長さ自在110mm  LF-14SPF-13-U 68516220

マルチシンク用立水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68516220 品番LF-14SPF-13-U
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
吐水口長さ(mm)自在110 仕様●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ24±2 寸法(mm)配管:13
関連資料:(2.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする