INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式立水栓(吐水口回転式・水用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68516299
品番
LF-1RZ-U
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口長さ(mm)
固定75
仕様
●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ27±2
寸法(mm)
配管:13
関連資料:
(3.1MB)