INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68516317
品番
LF-12ZF(250)-13-U(H)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
吐水口長さ(mm)
自在250
仕様
●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
種別
湯用
寸法(mm)
配管:13