レバー式自在水栓(泡沫式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68516326 品番 LF-12ZF-13(195)-U(H)
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
吐水口長さ(mm)自在170 仕様●レバーハンドル長さ:195mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ) 種別湯用 寸法(mm)配管:13
関連資料:(3.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする