INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68516335
品番
LF-12ZF-19-U(H)
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口長さ(mm)
自在170
仕様
●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)
配管:20