レバー式自在水栓(泡沫式・湯用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68516344 品番LF-12ZF-13-U(H)
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
吐水口長さ(mm)自在170 仕様●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ) 寸法(mm)配管:13
関連資料:(3.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする