INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式台付自在水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68516387
品番
LF-L14Z-13(65)-U
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口長さ(mm)
自在190
仕様
●レバーハンドル長さ:65mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ24±2
種別
湯用
寸法(mm)
配管:13