横形バキューム付カップリング水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68516396 品番LF-L14ZF-13(65)-U
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
吐水口長さ(mm)自在192 仕様●レバーハンドル長さ:65mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ24±2 種別湯用 寸法(mm)配管:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする