INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
キー式横水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68516430
品番
LF-15G-13-1-U
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口長さ(mm)
固定80(壁から)
仕様
一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)
配管:13
関連資料:
(4.59MB)