※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ製タケノコジョイント(グレー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68516518 品番 30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ホースとホースを接続する継手です。

材質PVC 寸法(mm)l’:45 グレー 寸法L(mm)170 寸法d(mm)24.1 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)38 寸法D1(mm)33.5 寸法D2(mm)31.1 寸法l(mm)13.1
関連資料:図面(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする