ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 補修材
ニッペホームプロダクツの 外壁/内壁用
カラーパテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(700mL)
注文コード
68516533
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
水性・速乾タイプ。
屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
用途
屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。
塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。
色
ホワイト
仕様
容量/700mL:施工面積/約80m
2
乾燥時間(時間)
約1〜2(夏30℃)、約3〜4(冬10℃)
危険物の類別
非危険物