※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68516545
品番
30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ホースとホースを接続する継手です。
用途
90°迄の高温水にも使用可能です。
材質
PVC
寸法(mm)
l’:45
色
茶色
寸法L(mm)
170
寸法d(mm)
24.1
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
30
寸法D1(mm)
33.5
寸法D2(mm)
31.1
寸法l(mm)
13.1
関連資料:
図面(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材