※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製HT(耐熱)タケノコジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68516554
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ホースとホースを接続する継手です。
用途
90°迄の高温水にも使用可能です。
材質
PVC
寸法(mm)
l’:45
色
茶色
寸法L(mm)
174
寸法d(mm)
29.6
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
48
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
37.6
寸法l(mm)
13.6
関連資料:
図面(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材