- 木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 68516646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 68516646 - 木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 68516646

木工家具補修マーカー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(8g) つやなしニス 注文コード68516646 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。
塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。

乾燥時間(分)20〜40 線幅(mm)4 つやなしニス 用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8g 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ニッペ木工家具補修マーカーの使い方
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
家具の補修

木材ごとに色が多数あるので助かります。
リアルな色味で、特にウォルナットが万能で、
他に木材にも使えそうで使いやすいように思います。
つけすぎたときはティッシュオフして調整できます。
容量もたくさんあり、長持ちします。
はじめは芯に塗料が浸透していないので、ペン先をティッシュなどに押し付けているとじんわりと芯に染みてきます。

対象商品:
68516664
2024-03-29
用途:
床の補修塗

簡単に使えて、使い勝手は良い。致し方ないと思うが、購入の時に画面では、色がわかりにくい。初めは、候補の色を数本購入した方が良い。

対象商品:
68516585
2023-08-10
用途:
塗装作業時
株式会社プロフックス 様 (建設業・工事業)

濃い黒系の色には、やっぱりこれが一番です!
艶がひけば、もっとgood

対象商品:
68516585
2020-06-29
用途:
家具のキズ修理

カラーも豊富に種類があり、
キズも目立ちにくくなるため、
この商品をいつも使っています。

対象商品:
68516673
2020-04-25
用途:
家具、建具の傷かくし
その他業種

黒とダークオークを使用。特にダークオーク
良かった。

対象商品:
68516612
2019-01-28
用途:
床材のキズ補修に使用
ザストリングス表参道 宴会サービス 様 (サービス業)

動画による使用方法がとても役立ちました。 床のキズ補修に使用しましたが、ペン先がへたることなく、最後までしっかりしていて助かりました。 すでに次の使用の為、まとめ買いしてしまいました。

対象商品:
68516621
2018-03-01
用途:
補修

床の補修にしようしました。
色が合えば申し分ない商品です。

対象商品:
68516594
2018-01-04
用途:
木部の補修

家具や床の傷の補修、色合わせなどに利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする