カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
共用万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68516719
品番
701-373-13
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
整流器付き
仕様
共用栓カギ※1個付き:742-002
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用