ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの 屋上/ベランダ
ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
68516786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤
特性
つやあり
使用方法
水で20〜30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください
色
透明
容量(kg)
3
乾燥時間(時間)
約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
15〜20
油性 or 水性
水性
注意
※ヘキサコートNo.101の塗膜の汚れ・ベタ付き防止のため、本品を必ず塗装してください。
商品説明動画
屋上・ベランダ防水塗料の塗装方法(ヘキサコートNO.101)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった