カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68517525
品番
153-033-D
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引棒付き(Φ5.5mm)
仕様
●パイプ取付ネジ:W26山20●上部(品番):104-010(湯水共通)●先端金具取付ネジ:W22山20●取付穴径スパウト(mm):35
色
マットブラック
ハンドル寸法(mm)
30〜35
取付厚(mm)
5〜35