複式ボールタップ 耐熱ポリ玉

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68517665 品番 660-042-13
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様浮玉(品番):664-021 材質青銅/黄銅/PE 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法A(mm)308 寸法D(mm)30 寸法E(mm)35 寸法B(mm)85 最高使用温度(℃)80 寸法CPJ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする